Motion
9024
Clé combinée à cliquet réversible à 12 pointes 3/4 po OAL 9.764 po, acier, fini poli
N° D’ARTICLE MI04819325
N° MFR9024
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée à cliquet réversible à 12 pointes 3/4 po OAL 9.764 po, acier, fini poli
N° D’ARTICLE MI04819325
N° MFR9024
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    0.441 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1.339 po
  • Clé à fourche Taille  
    3/4 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    0.374 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1.626 po
  • Clé à fourche Taille  
    3/4 po
  • Global Longueur  
    9.7640 po
  • Taille
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type
    Clé mixte
  • Type de clé
    Cliquet

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ MIXTE 9024 À CLIQUET DE 3/4 PO