Motion
21325

Xcelite
21325

OAL 5 po, capacité 20 AWG, coupe-câble diagonal semi-affleurant longueur de mâchoire 49/64 po x largeur de mâchoire 19/32 po, tête ovale, poignée coussinée ESD
N° D’ARTICLE MI04836191
N° MFR21325
Prix77.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Xcelite
21325

OAL 5 po, capacité 20 AWG, coupe-câble diagonal semi-affleurant longueur de mâchoire 49/64 po x largeur de mâchoire 19/32 po, tête ovale, poignée coussinée ESD
N° D’ARTICLE MI04836191
N° MFR21325

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix77.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    49/64 po
  • Largeur de la mâchoire
    19/32 po
  • Longueur totale
    5 po, 127.00 mm
  • Plage de longueur globale
    Moins de 6 po

Détails

  • Capacité
    20 AWG
  • Style de coupe
    Tête ovale
  • Couleur de la poignée
    Vert
  • Matériau de la poignée
    Coussin antistatique
  • Style de tête
    Ovale
  • Code PSC
    5110
  • Type
    Coupe-bordure diagonale

Aperçu

Description du fabricant
S55KSNN PINCES, 4-1/2 PO, COUPE-FIL DIAG