Spécifications
Dimensions
- Taille du poinçon0.598 po, 1-11/16 po, 1-11/32 po, 1-15/16 po, 1-7/32 po, 1.115 po, 1.28 po, 1.362 po, 1.457 po, 1.595 po, 1 po, 2-3/8 po, 7/8 po
Détails
- Type d’accessoireGoujon de traction
- À utiliser avec04605, 04608, 28156, 28158, 2816004602, 31122, 36490, 7704SB/10475, 7706SB/10476, 7804E/34291, 7804ESB/35611, 7804ISO/35614, 7804SB/34292, 7806SB/34293, 7904E/34299, 7904ESB/35615, 7904ISO/35616, 7904SB/33794, 7906SB/34300, LS60LA11/03557, LS60LA12/03558, LS60LA22/03559, LS60LB11/04311, LS60LB12/04661, LS60LB22/04312
- Type de pointagePoinçons éjecteurs