Motion
5107JSC09A DS 3.000

FALK
5107JSC09A DS 3.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5107, 9:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI04840009
N° MFR5107JSC09A DS 3.000
Prix4,709.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5107JSC09A DS 3.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5107, 9:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI04840009
N° MFR5107JSC09A DS 3.000
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
Prix4,709.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5107
  • Taille du boîtier
    5107
  • Distance centrale
    2.9000 po, 73.70 mm
  • Dimensions du boîtier
    9.16 x 5.92 x 10.43 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.43 po
  • Longueur du boîtier
    9.16 po
  • Largeur du boîtier
    5.92 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.8750 po, 22.19 mm
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5107
  • Débit maximal tr/min
    190 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    3.0000 po;76.20 mm
  • Rapport nominal
    9:1
  • Ratio
    9:1
  • Diamètre de l’arbre
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Longueur de l’arbre
    9.8750 po;251 mm
  • Poids
    168.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    9:1
  • Détails supplémentaires
    Joints Viton
  • Adaptateur de convoyeur compatible
    Adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Trousse de plaque de butée
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5107JSC09A DS 3.000
  • Vitesse maximale
    1798 tr/min
  • Sortie
    Bague conique 3-3/16 po
  • Type d’alésage de sortie
    Adaptateur CEMA
  • Compatibilité des produits
    Convoyeur à vis standard CEMA
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5107JSC
  • Normes respectées
    CEMA
  • CUP_NON
    782934634925

Aperçu

Description du fabricant
5107JSC09A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=3.000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté