Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier10
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal600 N-m;5200
- Taille du cadre NEMA/IEC215T
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Ratio10:1
- Facteur de service1.5
Détails
- Ratio réel10.12:1
- Type d’entréeAdaptateur de moteur
- Puissance d’entrée maximale15 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux à clé
- Capacité de charge suspendue8896 N, 1750 lbf
- Type de réducteurHélicoïdal
- Réduction10:1
- SérieSérie 15 po
- Puissance nominale thermique15 hp
- Couple nominal (po-lb)5200 po-lb
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.