Motion
202UCFN3A63.A_A

FALK
202UCFN3A63.A_A

63:1 Réduction, 63:1 rapport, type d’entrée face C, 50.80 mm, 2.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847866
N° MFR202UCFN3A63.A_A
Prix3,535.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCFN3A63.A_A

63:1 Réduction, 63:1 rapport, type d’entrée face C, 50.80 mm, 2.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847866
N° MFR202UCFN3A63.A_A
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
Prix3,535.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182T
  • Rapport nominal
    63:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    63:1

Détails

  • Ratio réel
    63.00:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    63:1
  • Série
    Série 612

Aperçu

Description du fabricant
202UCFN3A63 A ULTRAMITE 62.87:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté