Motion
206UCFN2A14 N

FALK
206UCFN2A14 N

15.52:1 Rapport, type d'entrée adaptateur en ligne, 1.5000 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04849173
N° MFR206UCFN2A14 N
Prix3,899.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCFN2A14 N

15.52:1 Rapport, type d'entrée adaptateur en ligne, 1.5000 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04849173
N° MFR206UCFN2A14 N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,899.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    063
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Débit maximal tr/min
    120 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    15.52:1

Détails

  • Ratio réel
    14.56:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Capacité de charge suspendue
    1250 lbf
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    10 hp

Aperçu

Description du fabricant
206UCFN2A14 N ULTRAMITE 15.52:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté