Motion
1160300

AMES CO.
1160300

Barre True Temper® San Angelo - 1 po de diamètre, 72 po OAL, matériau en acier allié, 1-1/4 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI04855732
N° MFR1160300
Prix43.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMES CO.
1160300

Barre True Temper® San Angelo - 1 po de diamètre, 72 po OAL, matériau en acier allié, 1-1/4 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI04855732
N° MFR1160300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la barre
    1 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur de l’embout
    1-1/4 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Type de barre
    Bar San Angelo
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    049206116030

Aperçu

Description du fabricant
1160300 BARRE 72 PO SAN ANGELO POINTE CRAYON