Motion
1168500

AMES CO.
1168500

Barre de creusage True Temper® - 1 po de diamètre, 72 po d’OAL, matériau en acier allié, 2-1/4 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI04855736
N° MFR1168500
Prix49.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMES CO.
1168500

Barre de creusage True Temper® - 1 po de diamètre, 72 po d’OAL, matériau en acier allié, 2-1/4 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI04855736
N° MFR1168500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la barre
    1 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur de l’embout
    2-1/4 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Type de barre
    Barre de forage
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    049206116856

Aperçu

Description du fabricant
1168500 BARRE 72" TÉLÉGRAPHE DE CREUSAGE 1" HEX