Motion
DWTT10X1.5

DRILL AMERICA
DWTT10X1.5

Taraud manuel - Série DWTT, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M10 x 1.5 , métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04870420
N° MFRDWTT10X1.5
Prix12.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DRILL AMERICA
DWTT10X1.5

Taraud manuel - Série DWTT, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M10 x 1.5 , métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04870420
N° MFRDWTT10X1.5
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
Prix12.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M10 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    DWTT
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
DWTT10X1.5 ROBINET CONIQUE MÉTRIQUE M10 X 1.5