Spécifications
Dimensions
- Coin Rayon0.03 po
- Angle Helix40 °
- Longueur de Coupe1 po
- Usine Diamètre3/4 po
- Diamètre du cou0.96 po
- Longueur totale6 po
- Longueur de portée3-7/8 po
- Tige Diamètre3/4 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Direction de coupeCoupe à droite
- Portée étendueCol à portée étendue
- Revêtement de finitionTiCN
- Matériau de l’usineCarbure solide
- Nombre de Cannelures3
- Rayon ou chanfreinRayon
- SérieAN340
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite