Motion
GS14 98A ROUGE UR

LOVEJOY INC
GS14 98A RED URE

Araignée et élément de raccord de mâchoire 68514467249 - Uréthane, Araignée - Centre fermé, Mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI04872213
N° MFRGS14 98A RED URE
Prix28.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
GS14 98A RED URE

Araignée et élément de raccord de mâchoire 68514467249 - Uréthane, Araignée - Centre fermé, Mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI04872213
N° MFRGS14 98A RED URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    14
  • Épaisseur de l’élément
    9.91 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    0.9 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.003 po
  • Diamètre extérieur
    29.97 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    GS14
  • Duromètre d’élément
    98 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514467249
  • Numéro CUP du fabricant
    685144672491
  • Rpm max.
    12700 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    GS
  • Capacité de couple
    110.60 po
  • CUP_NON
    685144672490

Aperçu

Description du fabricant
GS14-SPIDER-98A ROUGE-UR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon