Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Rayon du filet2.54 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur1.6250 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids5.19 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineMexique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Brides(1) Anneau extérieur, (2) Anneau intérieur
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant662327059200
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxAnneau externe séparable
- SérieLumière
- CUP_NON662327059200