Motion
B4M25L

LINK-BELT
B4M25L

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 2.3750 po, largeur totale de 2.5625 po, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875205
N° MFRB4M25L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
B4M25L

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 2.3750 po, largeur totale de 2.5625 po, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875205
N° MFRB4M25L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    1.17 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    30.18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.3750 po
  • Largeur totale
    2.5625 po
  • Poids
    1.59 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge statique radiale
    14900 lbf
  • Série
    400
  • CUP_NON
    793699983647

Aperçu

Description du fabricant
B4M25L BRG&COL B4M25L