Motion
FCB224M100H  100MM FLG CHARIOT ROULER BRG

LINK-BELT
FCB224M100H 100MM FLG CART ROLR BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage de 100 mm, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876479
N° MFRFCB224M100H 100MM FLG CART ROLR BRG
Prix5,417.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FCB224M100H 100MM FLG CART ROLR BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage de 100 mm, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876479
N° MFRFCB224M100H 100MM FLG CART ROLR BRG
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
Prix5,417.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    168.30 mm
  • Espacement des trous de boulon
    6.6250 po
  • Taille du boulon
    3/4 po;20 mm
  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.0600 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    10.8800 po
  • Profondeur globale
    131 mm
  • Global Hauteur  
    5.0600 po
  • Longueur totale
    10.8800 po
  • Longueur totale Diamètre  
    276.2 mm
  • Largeur totale
    10.8800 po
  • Diamètre du pilote
    8.1250 po
  • Poids
    51.25 lb

Détails

  • Numéro de palier
    B4M100L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs de cartouche à bride Link-Belt FCB224M100H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB224M100H
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662327466497
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Vitesse maximale
    1400 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    B224M100
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FCB22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Capacité de charge statique
    137000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327466497

Aperçu

Description du fabricant
FCB224M100H FLANG NOIR FC-B224M100H