Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame0.440 po
- Largeur de la mâchoire0.420 po
- Longueur totale5-3/4 po
Détails
- ApplicationFil souple
- Matériau du corpsAcier à outils au carbone AISI 52100
- Type de coupeCoupe semi-encastrée
- Capacité de coupeFil souple : 0.008 à 0.042 po
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)16 AWG
- DescriptionCoupe-tête ronde moyenne
- Poignée ergonomiquePoignée ergonomique
- Couleur de la poignéeBleu
- Matériau de la poignéePoignées coussinées antimicrobiennes TealShieldTM
- Style de poignéePoignées LONGUES
- Type de poignéePoignée coussinée
- MatérielAcier inoxydable
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté