Motion
7144E
Coupe-fils – Fil souple : 0.005 à 0.036 po de capacité de coupe, 5-3/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04890390
N° MFR7144E
Prix137.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-fils – Fil souple : 0.005 à 0.036 po de capacité de coupe, 5-3/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04890390
N° MFR7144E
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
Prix137.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    0.425 po
  • Longueur de la poignée
    5.7500 po, 144 mm
  • Largeur de la mâchoire
    0.420 po
  • Longueur totale
    5-3/4 po
  • Longueur de pièce unique
    144 mm;5.7500 po

Détails

  • Application
    Fil souple
  • Matériau du corps
    Acier à outils au carbone AISI 52/100
  • Type de coupe
    Coupe affleurante Optimum
  • Capacité de coupe
    Fil souple : 0.005 à 0.036 po
  • Description
    Coupe-tête conique moyen Lazer Line
  • Poignée ergonomique
    Poignée ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Matériau de la poignée
    Poignées coussinées antimicrobiennes TealShield
  • Style de poignée
    Poignées longues
  • Type de poignée
    Longues poignées coussinées antimicrobiennes TealShield
  • Matériel
    Acier
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté

Aperçu

Description du fabricant
7144E GOUGES À RAS COMPLET CONIQUES DE 5.083 PO