Motion
151T-.703
Insert de perçage à fourche en acier cobalt haute vitesse revêtu de TiN, diamètre de perçage maximum de 45/64 po
N° D’ARTICLE MI04897679
N° MFR151T-.703
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de perçage à fourche en acier cobalt haute vitesse revêtu de TiN, diamètre de perçage maximum de 45/64 po
N° D’ARTICLE MI04897679
N° MFR151T-.703
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la mèche
    45/64 po
  • Taille du siège
    1
  • Épaisseur
    5/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Code de style d’insertion complète
    151T-.703
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Angle de pointe
    132 °

Aperçu

Description du fabricant
151T-.703 EMBOUT SPADE 45/64 T-15 REVÊTEMENT D’ÉTAIN