Motion
KMS-12
Écrou de retenue - Filetage M60 x 2.0 , diam. ext. 80 mm, diam. de face 73 mm, largeur 11 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04914902
N° MFRKMS-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage M60 x 2.0 , diam. ext. 80 mm, diam. de face 73 mm, largeur 11 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04914902
N° MFRKMS-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    130 kN
  • Visage Diamètre  
    73 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Filetage Taille  
    M60x2 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MBS-12
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMS
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968641209

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT MÉTRIQUE KMS-12, ACIER INOXYDABLE S

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif