Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée3 po NPT
- Taille du port de sortie2-1/2 po NPT
Détails
- Entraînement/OptionRéducteur/moteur d’engrenage
- Pression maximale225 psi
- Débit maximum47 gal/min
- Options de phase du moteurPhase 3
- Matériau du corps de pompeFonte
- Joint d’étanchéitéOptions de joints d’étanchéité mécanique et emballés
- Matériau du statorNitrile de Buna
- Type de statorStator rigide
- Conception du typeArbre nu
- Matériaux mouillésAcier au carbone