Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6.5 po
Détails
- Capacité750 lb
Aperçu
- La chape pivotante de ce crochet forgé s’engage avec un bouton-pression sur le bloc Klein et s’attaque à Cat. N° 1802-30 et H1802-30
- Le pivot empêche la torsion et le pliage de la corde
- Charge maximale sécuritaire de 750 livres (340 kg)
- Ouverture 1-Inch de 3 cm x 2.5 cm (1-3/16-Inch po x 1 po) et ouverture de gorge de 4.8 cm ( 1-7/8-Inch po)
- Fabriqué aux États-Unis
- Ce ne sont PAS des dispositifs de protection professionnelle. NON destiné au soutien humain