Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps11/16 po
- Longueur totale7-1/2 po
- Diamètre du point5/16 po
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionNoir
- Style poignée/corpsRonde
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
Aperçu
- Usiné à partir d’acier allié de qualité
- Les cônes sont uniformes et se fondent dans le diamètre du corps
- L’acier forgé robuste finira correctement par la broche en cours d’utilisation
- Traité thermiquement pour plus de résistance
- Fini noir pour une résistance à la rouille