Motion
63050-INS
Coupe-fils – Aluminium : 4/0 AWG, Cuivre doux : Capacité de coupe 2/0 AWG, Longueur totale 9-5/8 po
N° D’ARTICLE MI04926539
N° MFR63050-INS
Prix98.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-fils – Aluminium : 4/0 AWG, Cuivre doux : Capacité de coupe 2/0 AWG, Longueur totale 9-5/8 po
N° D’ARTICLE MI04926539
N° MFR63050-INS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9-5/8 po
  • Poids de l’outil
    454 g, 16 oz
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Application
    Pour la coupe de câbles dans les espaces clos
  • Fini de lame
    L’induction est durcie
  • Matériau du corps
    Acier trempé à induction
  • Couleur
    Orange
  • Type de coupe
    Coupe-câble
  • Capacité de coupe
    Aluminium : 4/0 AWG, cuivre doux : 2/0 AWG
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    4/0 Aluminium; 2/0 Cuivre doux
  • Description
    Coupe-câble, isolé
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • Matériau de la poignée
    Plastique à diélectrique élevé
  • Style de poignée
    Isolé
  • Type de poignée
    Isolé
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier trempé à induction
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    092644630514

Aperçu

Description du fabricant
COUPE63050-INS 9-1/2" ISOLANT HAUT