Motion
D2000-48-INS

KLEIN TOOLS INC
D2000-48-INS

Wire Cutter - 8-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04926552
N° MFRD2000-48-INS
Prix176.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KLEIN TOOLS INC
D2000-48-INS

Wire Cutter - 8-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04926552
N° MFRD2000-48-INS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix176.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    12.4 cm, 4.9000 po
  • Longueur de la mâchoire
    13/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1.2 cm;0.4600 po
  • Largeur de la mâchoire
    1-3/16 po
  • Longueur
    20.9 cm, 8.2400 po
  • Profondeur globale
    1.2 cm, 0.4600 po
  • Longueur totale
    8-1/4 po
  • Hauteur de pièce unique
    1.2 cm;0.4600 po
  • Longueur de pièce unique
    20.9 cm;8.2400 po
  • Largeur d’une seule pièce
    3.2 cm;1.2500 po
  • Poids de l’outil
    318 g, 11.2 oz
  • Largeur de l’outil
    3.2 cm;1.2500 po
  • Poids
    318 g, 11.2 oz
  • Largeur
    3.2 cm, 1.2500 po

Détails

  • Application
    ACSR, clous et fil le plus durci, vis
  • Fini de lame
    L’induction est durcie
  • Matériau du corps
    Acier forgé
  • Couleur
    Orange
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Capacité de coupe du fil dur
    Fil le plus trempé
  • Description
    Pince coupante diagonale, isolée, robuste, tête inclinée, 8-Inch
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • Matériau de la poignée
    Isolation moulée
  • Style de poignée
    Isolé
  • Type de poignée
    Isolé
  • Effet de levier élevé
    Oui
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier trempé à induction
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    092644720987

Aperçu

Description du fabricant
D2000-48-INS PLIERS DIAGONAL CUT 8" HI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté