Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1-9/32 po
- Épaisseur de la mâchoire1/2 po
- Largeur de la mâchoire1-5/32 po
- Longueur totale9-1/4 po
- Poids0.80 lb
Détails
- Style de poignéeEnrobé de plastique
- Effet de levier élevéPas un effet de levier élevé
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielAcier
- CUP_NON092644703782
Aperçu
- Torde et coupe le fil d’attache souple recuit
- Coupe les ACSR, les vis, les clous et les fils les plus durcis
- Poignée de pliage du crochet
- Action à ressort pour auto-ouverture
- Couteaux de coupe durcis par induction pour une longue durée de vie
- Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
- Mâchoires moletées robustes
- Le mélange unique de la poignée aide à absorber le « claquement » lors de la coupe du fil
- Tête de pince durcie avec précision pour une robustesse au travail
- Poignées trempées dans le plastique pour plus de confort et une identification facile
- Poignées « à main » pour une prise et une puissance de coupe totales
- Acier à outils sur mesure fabriqué aux États-Unis