Motion
5600501
Insert de fraisage de type APKT revêtu TiCN/TiN de qualité IC250 , en forme de parallélogramme, 3.55mm d'épaisseur, 0.5mm rayon de coin
N° D’ARTICLE MI04950535
N° MFR5600501
Prix56.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage de type APKT revêtu TiCN/TiN de qualité IC250 , en forme de parallélogramme, 3.55mm d'épaisseur, 0.5mm rayon de coin
N° D’ARTICLE MI04950535
N° MFR5600501

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.5 mm
  • Angle inclus
    85 °
  • Longueur  
    10.95 mm
  • Angle de décharge
    11 °
  • Épaisseur  
    3.55 mm

Détails

  • brise-croustilles
    HM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiCN/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    APKT 1003PDR-HM
  • Insérer le style
    APKT
  • Qualité du fabricant
    IC250
  • Forme
    Parallélogramme

Aperçu

Description du fabricant
5600501 APKT 1003PDR-HM IC250