Motion
Modèle 139
Armoire à outils - 1524 mm de largeur, 762 mm de profondeur, 1524 mm de hauteur, brun, nombre de tablettes : 6
N° D’ARTICLE MI05044376
N° MFRModel 139
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Armoire à outils - 1524 mm de largeur, 762 mm de profondeur, 1524 mm de hauteur, brun, nombre de tablettes : 6
N° D’ARTICLE MI05044376
N° MFRModel 139
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    762 mm
  • Hauteur
    1524 mm
  • Longueur
    60 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    60.0000 po
  • Poids
    445 lb
  • Largeur
    1524 mm

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Revêtement de finition
    Poudre-couche
  • Comprend
    Trois (3) tablettes pleine longueur pour organiser les articles plus longs
  • Type de verrouillage
    Cadenas KNAACK
  • Numéro CUP du fabricant
    783965074179
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    6
  • CUP_NON
    78396500444

Aperçu

Description du fabricant
ARMOIRE 139 2 PORTE 60 PO X30 PO X60 PO 59.4 CU