Motion
Modèle 91
coffre à outils - 72.0000 po de largeur, 762 mm de profondeur, 78.0000 po de hauteur, havane
N° D’ARTICLE MI05044382
N° MFRModel 91
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
coffre à outils - 72.0000 po de largeur, 762 mm de profondeur, 78.0000 po de hauteur, havane
N° D’ARTICLE MI05044382
N° MFRModel 91
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    762 mm
  • Hauteur
    78.0000 po
  • Longueur
    72 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    49.0000 po
  • Poids
    409 lb
  • Largeur
    72.0000 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    49 po

Détails

  • Couleur
    Havane
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de verrouillage
    Cadenas KNAACK
  • Numéro CUP du fabricant
    783965074100
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    78396501235

Aperçu

Description du fabricant
91 RANGEMENT SUR LE COFFRE 72 PO X30 PO X46 PO AVEC RAMPE 409