Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille5 gal.
- Gravité spécifique1
Détails
- Applications supplémentairesUsinage
- ApplicationPonçage de bande et circulaire, perçage, taraudage, fraisage, meulage
- CertificationCertifié par l’Institut des produits biodégradables
- CouleurBleu clair
- CompositionSynthétique
- Type de contenantCan
- Caractéristiques et avantages• Sans soufre, silicone et non cancérogène
- Point d’éclair290 °F
- FormulaireLiquide
- Type de formuleSynthétique
- ParfumLégère odeur
- Application du matérielAluminium, métaux non ferreux, acier
- Normes respectéesSans chlore, soufre, silicone et non cancérogène
- Nom/numéro commercialC/AL
- TypeCoupe
- Viscosité26.02 cSt
Aperçu
- Sans soufre, silicone et non cancérogène