Motion
CHAUFFAGE DE STOCKAGE DE TH330 SACS FOURRE-TOUT 330 GAL

POWERBLANKET
TH330 TOTE STORAGE HEATER 330 GAL

CHAUFFAGE DE STOCKAGE DE TH330 SACS FOURRE-TOUT 330 GAL
N° D’ARTICLE MI05046646
N° MFRTH330 TOTE STORAGE HEATER 330 GAL
Prix2,108.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
TH330 TOTE STORAGE HEATER 330 GAL

CHAUFFAGE DE STOCKAGE DE TH330 SACS FOURRE-TOUT 330 GAL
N° D’ARTICLE MI05046646
N° MFRTH330 TOTE STORAGE HEATER 330 GAL
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
Prix2,108.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    174 po
  • Convient à la taille du contenant
    S’installe sur le 330-Gallon/réservoir avec cage métallique
  • Hauteur
    7 po
  • Longueur
    57 po
  • Longueur totale
    174 po
  • Puissance
    1440 W
  • Poids
    42 lb
  • Largeur
    46 po

Détails

  • Intensité nominale
    12
  • Application
    Réchauffer en toute sécurité le contenu d’un fourre-tout ou d’un réservoir de stockage ibc de 330 gallons
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Type de radiateur
    Couverture de réservoir et fourre330-Gallon
  • Puissance de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Comprend un thermostat
    Thermostat inclus
  • Matériel
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Température maximale
    155 °F
  • Température minimale
    Ambiant
  • Plage de contrôle de la température
    Température ambiante jusqu’à la température maximale d’environ 145°F (±10 °F)
  • Type
    Couverture de chauffage de réservoir et fourre-tout IBC Powerblanket Industrial Poly avec cage en métal

Aperçu

Description du fabricant
CHAUFFAGE DE STOCKAGE DE TH330 SACS FOURRE-TOUT 330 GAL
  • Température réglable de la température ambiante à 145°F /62°C (± 5°F /3°C)
  • Conçu pour être durable et résistant aux intempéries
  • Comprend un contrôleur thermostatique numérique réglable
  • Chauffer et protéger en toute sécurité une grande variété de produits chimiques et de matériaux
  • Offrent une conception entièrement enveloppante isolée
  • Fournir une chaleur uniforme aux produits sensibles à la température
  • Préserver les matériaux coûteux sans brûler ni brûler
  • Permet un accès facile grâce à un dessus amovible
  • Prévenir les déchets en maintenant des températures constantes
  • Certifié ETL selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Le fourre-tout de rangement IBC réel illustré sur les images n’est PAS inclus avec le radiateur; le IBC est vendu séparément
  • TH330 - Le fourre-tout IBC de 330 gallons par Powerblanket est la Ferrari des chauffe-contenants en vrac intermédiaires!

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté