Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale2 po, 2-1/16 po, 2-1/32 po, 2-1/8 po, 2-3/32 po
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
Détails
- Détails supplémentairesUniverselle
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- Numéro CUP du fabricant662679531232
- MatérielAcier allié
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces10
- Nombre de douilles23 PC
- Style d’arbreJoint flexible
- Pointes de support12 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662679006150