Spécifications
Dimensions
- Largeur de coupe maximale1/2 po
- Longueur totale maximale6-3/4 po
- Largeur de coupe minimale5/16 po
- Longueur totale minimale5-1/8 po
Détails
- Type de ciseauFroid
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- ComprendPochette
- Comprend un protège-mainProtège-main non inclus
- Numéro CUP du fabricant662679163679
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de burins5