Motion
JFC1010
Siège de chariot à outils - à roues, capacité de 500 lb
N° D’ARTICLE MI05049823
N° MFRJFC1010
Prix383.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Siège de chariot à outils - à roues, capacité de 500 lb
N° D’ARTICLE MI05049823
N° MFRJFC1010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix383.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    36 po
  • Longueur
    16 po
  • Hauteur maximale du siège
    18 po
  • Épaisseur du siège
    3-1/2 po
  • Taille du siège/baie
    16 x 16 po / 253 x 254 mm
  • Largeur
    16 po

Détails

  • Capacité
    500 lb
  • Couleur
    Noir/Chrome
  • Matériau du cadre
    Acier tubulaire
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Matériel
    Acier tubulaire fini chromé et vinyle
  • Nombre de roulettes
    4
  • Matériau du siège/baie
    Tissu en vinyle sur mousse
  • Type
    Siège du chariot à outils
  • Roue ou stationnaire
    Roue

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT D’OUTIL MAT JFC1010 HVY
  • Service intensif
  • Dossier
  • Coussin en mousse recouvert de vinyle
  • 18 in Seating Height Industrial Grade Hard Floor Casters With Brakes