Motion
JFF120
Clé pour filtre à huile automobile - 4.2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05049854
N° MFRJFF120
Prix112.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé pour filtre à huile automobile - 4.2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05049854
N° MFRJFF120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix112.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal
    4-3/4 po
  • Diamètre minimum
    3-1/8 po
  • Longueur totale
    4.2 po
  • Poids
    1.51 lb

Détails

  • Capacité
    4.75
  • Type d’outil de filtrage
    Clé pour filtre à huile
  • À utiliser avec
    Filtre à huile de 3-1/8 po à 4-3/4 po
  • Comprend
    Adaptateur d’entraînement 1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662679340810
  • Type
    Prise auto-agrippante
  • CUP_NON
    662679046798

Aperçu

Description du fabricant
JFF120 CLÉ HUILE AUTOGRIPPANTE 80-120MM