Motion
91-929
Clé à cliquet à tête poire à prise de 3/8 po Quick Release(TM)
N° D’ARTICLE MI05050285
N° MFR91-929
Prix32.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet à tête poire à prise de 3/8 po Quick Release(TM)
N° D’ARTICLE MI05050285
N° MFR91-929

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    7-11/16 po

Détails

  • Style de conduite
    Couple élevé, profil bas
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Tête flexible
    Tête fixe
  • Style de prise
    Simple
  • Forme de tête
    Poire
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de version
    Déblocage rapide
  • Style inversé
    Inversé standard
  • CUP_NON
    076174919295

Aperçu

Description du fabricant
91-929 CLIQUET TÊTE DE POIRE 3/8"
  • Conception de tête de poire pour une résistance, une durabilité et une performance accrues
  • Conception à 55 dents pour les zones à faible accès - 6.5° de balançoire d’arc
  • Poignée ergonomique pour un effet de levier accru