Spécifications
Dimensions
- Taille de bride de poutre compatible3.33 à 6 po
- Largeur maximale de la bride de poutre6 po
- Largeur minimale de la bride de poutre3.33 po
- Poids54.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesPrécision lubrifiée à vie
- Type de bride de poutre compatiblePlat, fuselé
- Série635
- CUP_NON043927634590
- Capacité de poids2 tonnes
Aperçu
- Conçu pour être utilisé avec le CM Lodestar où la polyvalence et la résistance sont des composants clés
- Montage rigide de la cosse
- Convient aux poutres à bride standard ou plates
- Roulements à billes de précision
- ASME B30.11