Motion
0094105
Tarauds Precision Twist® - Série E500 , matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 4 cannelures, taille de filetage M16 x 2 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI05055955
N° MFR0094105
Prix78.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds Precision Twist® - Série E500 , matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 4 cannelures, taille de filetage M16 x 2 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI05055955
N° MFR0094105
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
Prix78.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    102 mm
  • Diamètre de la tige
    12.5 mm
  • Profondeur de taraudage
    24 mm
  • Filetage Longueur  
    24 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 2

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    E500
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H6
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
5975344 PRISE M16X2 FICHE 4FL D6 HSS E500