Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la mèche8 mm
- Longueur de la mèche19 mm
- Angle Helix30 °
- Longueur totale94 mm
- Diamètre de la tige10 mm
- Longueur du filetage23 mm
- Taille du filetage5/16 – 16
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionOxyde
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures2
- SérieE651
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementB2
- Norme de filetageUNC