Spécifications
Dimensions
- Dimensions62-1/2 x 313 x 8-3/4 po / 253 x 254 mm
Détails
- Capacité de charge45000 lb
- MatérielPolyéthylène
- Nombre de fûts5 BAC
- Capacité du puisard375 gal (É.-U.)
Aperçu
- Les connexions à passage continu permettent aux composants de partager la capacité du puisard pour vous aider à respecter les réglementations d’entreposage; plus économiques que les unités individuelles
- Chaque section de palette robuste prend en charge 9,000 lb UDL et convient à presque toutes les tailles d’unité IBC
- Les sections et les réservoirs des palettes sont faits de polyéthylène à 100 % pour résister à la corrosion et à la plupart des produits chimiques, y compris les acides, les solvants et les huiles
- Chaque section de palette comprend des poches de chariot élévateur à fourche à 4 voies pour un déplacement facile
- Les grilles antidérapantes se soulèvent pour un accès facile au puisard
- Le profil bas permet un chargement et un accès faciles
- Augmenter la capacité du puisard en ajoutant une section de palette individuelle (PAK672)
- Comprend une trousse d’outils spécialement conçue pour connecter les composants
- Chaque réservoir d’expansion est doté d’un couvercle à trappe pour un accès facile au liquide recueilli
- Comprend quatre paires de raccords de cloison de 2.25 po de diamètre qui vous permettent de connecter facilement les composants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.