Motion
03883980
Étrier électronique - Type ACL, portée de 0 à 6 po, résolution de 0.0010 po, longueur de mâchoire de 1.5748 po, matériau de mâchoire Super Polymid
N° D’ARTICLE MI05070308
N° MFR03883980
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étrier électronique - Type ACL, portée de 0 à 6 po, résolution de 0.0010 po, longueur de mâchoire de 1.5748 po, matériau de mâchoire Super Polymid
N° D’ARTICLE MI05070308
N° MFR03883980
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Comprend des mâchoires de diamètre intérieur
    Oui
  • Longueur de la mâchoire
    1.5748 po
  • Résolution
    0.0010 po

Détails

  • Précision
    ±0.004 po, ±0.1 mm
  • Précision plus moins
    0.0040 po
  • Application
    Profondeur, diamètre intérieur, diamètre extérieur, étape
  • Type de batterie
    SR44
  • Sortie de données
    Aucun
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Comprend
    Cas
  • Comprend une tige de mesure de profondeur
    Oui
  • Cote IP
    Aucun
  • Matériau de la mâchoire
    Super Polymid
  • Mesure maximale
    6 po
  • Plage de mesure
    0 à 6 po
  • Conversion métrique de L’Impériale
    Conversion incluse
  • Mâchoire décalée
    Non
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Rouleau de pouce
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
ÉTRIER NUMÉRIQUE 30-440-2 6 PO 0,001
  • Cet étrier n’a pas de cote IP et n’offre aucune protection spéciale contre la poussière ou l’eau.