Motion
12994
Sacs de poids pour tente SHAX® - Matériau en polyester, couleur noire
N° D’ARTICLE MI05078527
N° MFR12994
Prix124.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sacs de poids pour tente SHAX® - Matériau en polyester, couleur noire
N° D’ARTICLE MI05078527
N° MFR12994
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
Prix124.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    7 po
  • Taille
    Taille unique
  • Poids
    0.2 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sacs en polyester noir de 500 deniers avec endos en PU pour offrir une protection contre la pluie - Renfort en poly 210D sur la poignée facile à transporter - Conception d’entonnoir brevetée, offrant une large ouverture pour s’adapter à n’importe quelle pelle pour se remplir facilement de saleté ou de sable et fermeture par cordon de serrage - Fermeture auto-agrippante autour du pied de la tente pour un ajustement sûr - Fonctionne avec le modèle SHAX 6000 - Capacité : jusqu’à 40 lb par poids
  • Couleur
    Noir
  • Description
    6094 Sacs de poids pour tente noire taille unique - Ensemble de 2
  • Groupe et classe
    Abris
  • Comprend
    1 sac
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polyester
  • Gamme de produits
    Shax
  • Série
    Accessoires pour abri
  • CUP_NON
    720476129943

Aperçu

Description du fabricant
6094 SACS DE POIDS DE TENTE - ENSEMBLE DE 2, NOIR,
  • Les sacs de poids de tente SHAX® complètent les cordes et les piquets qui sont livrés de série avec les tentes SHAX® pour offrir une sécurité supplémentaire lors des journées venteuses. Disponibles en ensemble de deux, ils peuvent être attachés autour des pattes opposées de la tente. Peut également être utilisé avec le support parapluie 6190 .

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté