Motion
CP7110
Trousse de marteau pneumatique 0.401 po (10.2 mm), tige ronde, course 2.64 po / 67 mm, diamètre d'alésage 0.75 po / 19 mm - 3200 soufflage par minute
N° D’ARTICLE MI05085418
N° MFRCP7110
Prix198.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de marteau pneumatique 0.401 po (10.2 mm), tige ronde, course 2.64 po / 67 mm, diamètre d'alésage 0.75 po / 19 mm - 3200 soufflage par minute
N° D’ARTICLE MI05085418
N° MFRCP7110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix198.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    3200
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Taille de la tige
    0.401 po
  • Poids de l’outil
    3.7 lb

Détails

  • Consommation d'air
    14.6 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • débit
    14.6
  • Cote de service
    Industriel
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Taux d’impact
    3200 bpm
  • Comprend
    (1) Dispositif de retenue Posi-Lock, (4) burins, boîtier robuste, marteau pneumatique
  • Pression requise
    90 psi
  • Type de tige
    Ronde
  • Vitesse variable
    Non
  • Contrôle des vibrations
    Contrôle des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
CP7110K .401" TROUSSE DE MARTEAU À FAIBLE VIBRATION
  • Silencieux intégré; son d’échappement minimal; détente de détente; amortissement de la vibration

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté