Motion
T025074
Clé à cliquet pneumatique 1/4 po, boîtier composite, couple (min / max) 5.2 - 15.5 / 7 - 21 Nm - 250 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085677
N° MFRT025074
Prix434.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pneumatique 1/4 po, boîtier composite, couple (min / max) 5.2 - 15.5 / 7 - 21 Nm - 250 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085677
N° MFRT025074
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
Prix434.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    15451419240

Aperçu

Description du fabricant
CLIQUET CP826 1/4
  • Un outil compact avec une prise en polyuréthane pour un meilleur confort et un meilleur contrôle
  • Levier de réglage pour mieux ajuster le couple avec 250 tr/min
  • Haute durabilité avec une conception de tête avancée qui élimine pratiquement le glissement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté