Motion
6151600210
Meuleuse à matrice pneumatique - taille de collet 1/4 po, 6.40 mm, vitesse maximale 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085747
N° MFR6151600210
Prix490.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice pneumatique - taille de collet 1/4 po, 6.40 mm, vitesse maximale 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085747
N° MFR6151600210
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
Prix490.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/4 po, 6.40 mm
  • Taille minimale du tuyau
    0.3800 po
  • Longueur totale
    7.7200 po, 196 mm

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    23 pcm
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.54 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451687984
  • Vitesse maximale
    20000 tr/min
  • Puissance nominale
    400 W

Aperçu

Description du fabricant
CP3000-420R MEUBLE À MATRICE
  • Durabilité de qualité industrielle jusqu’à 1,000 heures entre les intervalles d’entretien
  • Poignée compacte et composite pour un grand confort de l’opérateur
  • Moteur de qualité industrielle jusqu'à 0.7 HP (500 W) et 30,000 tr/min pour un résultat parfait d'élimination du matériau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté