Motion
6151922780
Tournevis pneumatique - Poignée de pistolet, 0.2500 po de taille d’entrée, vitesse maximale de 2100 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085775
N° MFR6151922780
Prix387.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis pneumatique - Poignée de pistolet, 0.2500 po de taille d’entrée, vitesse maximale de 2100 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085775
N° MFR6151922780
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
Prix387.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    0.3800 po | 10 mm
  • Taille de l’entrée
    0.2500 po
  • Longueur totale
    6.4567 po, 164 mm

Détails

  • Pays d’origine
    TW
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Numéro CUP du fabricant
    15451607449
  • Vitesse maximale
    2100 tr/min
  • Couple maximal
    10 N-m
  • Réversible
    Réversible

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE POSITIF TOURNEVIS CP2780
  • Renversement rapide des vis dans l'embrayage positif pour une meilleure productivité
  • Marche arrière pratique d’une seule main pour un meilleur confort
  • Prise en caoutchouc pour une meilleure manipulation
  • L’opérateur peut contrôler l’engagement de l’embrayage pour un couple plus élevé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté