Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin0.68 po
- Taille de l’entrée3/8 po
- Longueur totale14.76 po
- Accident vasculaire cérébral2.00 po
- Poids de l’outil7 lb
Détails
- Consommation d'air25.43 pcm
- Style mandrinRonde
- Mot-clé de descriptionMandrin rond de 0,680 po
- Type de serviceService moyen
- Style de poignéePoignée pistolet
- Taux d’impact2220 bpm
- Page de produit du fabricant
- Type de dispositif de retenueType de ressort
- Axes de niveau de vibration 313.2 m/s2
Aperçu
- Cylindre traité thermiquement
- Verrouillage de cannelure pour empêcher le desserrage de la poignée ou du cylindre
- Puissant, mais compact et léger
- Construction robuste, cylindre et poignée en acier trempé
- Agitation de l’accélérateur pour un contrôle précis
- Poignée pistolet avec gâchette extérieure à fermeture automatique
- Offert en versions à course de cylindre 2, 3 ou 4
- Valve de plaque d’assise classique