Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin0.58 po
- Taille de l’entrée3/8 po
- Longueur totale17.52 po
- Accident vasculaire cérébral4.00 po
- Poids de l’outil8 lb
Détails
- Consommation d'air27.55 pcm
- Style mandrinHexagonales
- Mot-clé de descriptionMandrin hexagonal de 0,580 po / 25,4 mm
- Type de serviceService moyen
- Taux d’impact1440 bpm
- Page de produit du fabricant
- Type de dispositif de retenueType de ressort
- Axes de niveau de vibration 314.6 m/s2
Aperçu
- Cylindre traité thermiquement
- Verrouillage de cannelure pour empêcher le desserrage de la poignée ou du cylindre
- Puissant, mais compact et léger
- Construction robuste, cylindre et poignée en acier trempé
- Agitation de l’accélérateur pour un contrôle précis
- Poignée pistolet avec gâchette extérieure à fermeture automatique
- Offert en versions à course de cylindre 2, 3 ou 4
- Soupape à anneau unique en série pour les coups plus durs dans les applications difficiles ou les environnements sales
- Cylindre chromé pour une durabilité accrue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation