Motion
6151590070
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP6910/CP6920, poignée de pistolet, taille d’entraînement 1 po, entrée 0.5000 po, couple de 1550 pi-lb, vitesse maximale 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05086018
N° MFR6151590070
Prix1,950.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP6910/CP6920, poignée de pistolet, taille d’entraînement 1 po, entrée 0.5000 po, couple de 1550 pi-lb, vitesse maximale 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05086018
N° MFR6151590070
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
Prix1,950.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    650 bpm
  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Taille de l’entrée
    0.5000 po
  • Taille minimale du tuyau
    0.5000 po
  • Longueur totale
    11.4200 po
  • Couple
    1550 pi-lb

Détails

  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Numéro CUP du fabricant
    15451598358
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Couple inverse
    1920 pi-lbf
  • Série
    CP6910/CP6920
  • Couple de fonctionnement
    1550 pi-lbf

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À IMPACT DE CP6910-P24 1 PO
  • Mécanisme à bascule pour chien fiable sans broche pour baignoire d’huile pour les applications de joints durs et souples
  • Le mécanisme à bascule sans broche pour chien offre une faible sensation de vibration, même à un couple très élevé
  • Boîtier d’embrayage et de corps en aluminium léger avec couvercle de protection en caoutchouc pour une grande durabilité
  • Poignée latérale rotative en caoutchouc extrêmement confortable pour le confort et le transport de l’opérateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté