Spécifications
Détails
- Type d’alarmeAudible, vibration, visuel
- Type de batterieLithium-ion
- Type d’affichageÉcran ACL
- Surveillance du gazMonoxyde de carbone, combustible, sulfure d’hydrogène, oxygène, dioxyde de soufre
- Plage de mesureMonoxyde de carbone – 0 à 2000 ppm, combustible – 0 à 100 % LIE, sulfure d’hydrogène – 0 à 200 ppm, oxygène – 0 à 30 % vol., dioxyde de soufre – 0 à 20 ppm
- TypeDétecteur multigaz