Motion
169/6
Wire Ferrule, 0.236", White Polypropylene Insulated Barrel, Copper Contact, Max. Jauge de fil 20AWG
N° D’ARTICLE MI05116037
N° MFR169/6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Ferrule, 0.236", White Polypropylene Insulated Barrel, Copper Contact, Max. Jauge de fil 20AWG
N° D’ARTICLE MI05116037
N° MFR169/6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du terminal
    0.236 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Blanc
  • Matériau d’isolation
    Polypropylène
  • Jauge de fil maximale
    20 AWG
  • Forme du terminal
    Ferrule métallique
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 20

Aperçu

Description du fabricant
169/6 AWG 20 X 11MM LONG FRANÇAIS